曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:105 mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:105 mm - RS PRO

RS Pro ライトグレー外観密閉型エンクロージャ IP65 IK08 RS PRO のハーメチックシールド汎用エンクロージャについてご紹介します。
これは、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジングと保護に最適なエンクロージャ製品です。
■意訳■製品名: RS PRO ■この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID は、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、ソリッドステートで優れた耐薬品性と耐擦傷性及び耐衝撃性を発揮します。
この Durable エンクロージャは、シリコンガスケットと 本のねじが付属しており、 IP65 等級により、水と埃の侵入を防ぎます。
この汎用エンクロージャには、 IK08 等級があり、機械的衝撃からの保護を強化します。
キー LID は、キーパッドやオーバーレイに最適なくぼみがあり、ねじ山付き黄銅インサートを介してベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。
特長と利点 ABS を使用して製造され、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ライトグレーで、さまざまな環境での汎用用途に最適 IP65 等級で、水や埃の侵入から保護 IK08 等級で耐衝撃性が向上 シリコンガスケットと 本のねじが付属 ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 キーパッドまたはオーバーレイの取り付け用の穴 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。
アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。
ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。
遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable ABS 製エンクロージャには、 ABS ベースおよびリッド LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。
1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。
IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。
このエンクロージャは IP65 等級で、ノズルからのほこりの侵入や水の侵入を防ぎます。
エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは、埃や水の飛沫から保護しますが、屋外での使用は推奨されません。

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 105 mm
高さ = 40 mm
幅 = 70 mm
外形寸法 = 105 x 70 x 40mm
IP保護等級 = IP65
色 = グレー
蓋色 = グレー
IK等級 = IK08
ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09561076192-0721
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする