曜日別特売

RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:40 mm, 奥行き:1,1.3 mm

RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:40 mm, 奥行き:1,1.3 mm - RS PRO

RS Pro のライトグレーのハーメチックシールドエンクロージャは、壁面取り付け用で、 IP68 IK07 に適合しています RS PRO の取り扱い製品である、取り付け可能なハーメチックシールド汎用エンクロージャをご紹介します。
エンクロージャ製品は、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジング及び保護に最適です。
この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID PC (ポリカーボネート)製で、耐久性に優れ、電気絶縁性と衝撃吸収性を備えています。
この Durable 2 液性エンクロージャには、ポリウレタンガスケットと 本のねじが付属しています。
IP68 保護等級で、水や埃の侵入を防ぎます。
この高品質のエンクロージャは IK07 保護等級に適合し、衝撃吸収特性が向上しています。
ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。
このコンパクトでありながら汎用性の高いエンクロージャには取り付けタブも備えており、エンクロージャを壁やその他の表面に取り付けることができます。
特長と利点 ポリカーボネート製で、優れた電気絶縁性と衝撃吸収性を発揮 ライトグレーの中間色で、さまざまな環境での汎用的な使用に最適です IP68 等級により、水や埃の侵入を防止 IK07 の保護機能が、過度の衝撃から保護します シリコンガスケットと 本のねじが付属 ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 壁面取り付けタブにより、エンクロージャを壁や表面に固定できます 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。
アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。
ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。
遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable エンクロージャには、次のものが付属しています。
ポリカーボネート製のベースとふた LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。
1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。
IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。
このエンクロージャは IP68 等級で、埃の侵入と水から保護します。
エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは屋外での使用に適しています。

仕様
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 1,1.3 mm
高さ = 40 mm
幅 = 71.3 mm
外形寸法 = 105 x 70 x 40mm
IP保護等級 = IP68
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
IK等級 = IK07
ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09561119192-0726
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする