RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 500mm x 20mm

RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 500mm x 20mm RS PRO

仕様
フォーム = フル
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 20mm
材料 = Nylon
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 75 MPa
硬さ = 170ボール押し込み
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 6%
熱伝導率 = 0.33W/mK
動作温度 Max = +170℃
融点 = 217℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09567875 193-5452
オープン
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする