RS PRO シグナルリレー DPDT 12V dc
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 DC = 2 A
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
シリーズ = TX2
長さ = 15mm
奥行き = 7.4mm
高さ = 8.2mm
ターミナルタイプ = 表面実装
スイッチング電流 = 2A
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 DC = 2 A
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
シリーズ = TX2
長さ = 15mm
奥行き = 7.4mm
高さ = 8.2mm
ターミナルタイプ = 表面実装
スイッチング電流 = 2A
動作温度 Max = +85℃