RS PRO, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, ABS
RS Pro 部品 ABS プッシュボタンエンクロージャは、 穴、 70 70 74 、黄です RS Pro IP65 プッシュボタン ABS エンクロージャシリーズをご紹介します。
これらの 部品構成のエンクロージャは、高品質で汎用性の高いエンクロージャソリューションで、産業環境内で押ボタンを収容するのに最適です。
このエンクロージャは、一般的な業界標準として直径 22 mm の制御スイッチ用に 穴成形されており、組み立て済みの状態で出荷されるため、エンクロージャの設置時間を節約できます。
また、追加のオプションとして直径 21 mm のノックアウトも用意されており、追加の穴が必要になった場合に汎用性を高めることができます。
Durable ABS プラスチック製のエンクロージャは、グリース、オイル、化学薬品がさらされても最適な保護性能を発揮し、さまざまな用途で高い信頼性を発揮します。
特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable and high-strength ABS で成形されており、電気アセンブリを完全に保護します。
制御スイッチや押ボタン用の直径 22 mm の成形済み穴が つあります ?ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします ?組み立て済みのエンクロージャは 本のねじで固定され、必要に応じて追加の穴を開けるための 21 mm 成形ノックアウト オプション が提供されます ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します RS Pro 取り付けブラケット( 194-7468 )と組み合わせて使用可能 各種サイズ及び色を用意 用途: プッシュボタンエンクロージャは、広範なプッシュボタン及び制御ステーションスイッチに対応する設計のユニットで、 Durable and Secure Protection for 産業環境を提供します。
一般的に、ボタンの電気アセンブリの保護に使用されます。
たとえば、機械の操作時などに、使用環境や用途に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは、幅広い用途に対応する非常に汎用性の高いユニットで、必要に応じて壁面に取り付けることができます。
又、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
最も一般的な用途は次のとおりです。
?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。
?ベースとエンクロージャ LID 4 本のねじ 他のサイズはありますか? RS Pro 押ボタン及び制御ステーションエンクロージャは、要件に応じて、さまざまなサイズ (194-7455) 194-7455 70 70 51 mm (グレー)、 x 22 mm 径穴 (194-7456) 194-7456 70 70 51 mm 、黄、直径 22 mm の穴 1 (194-7458) 194-7458 70 70 74 mm 、グレー、直径 22 mm の穴 1 (194-7459) 194-7459 70 70 74 mm 、黄、直径 22 mm の穴 1 侵入保護とは何ですか? IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
カットアウト直径 = 22mm
穴の数 = 1
エンクロージャの色 = グレー / 黄
ボックスの素材 = ABS
IP保護等級 = IP65
長さ = 70mm
幅 = 70mm
深さ = 74mm
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -25℃
併用可能製品 = 制御スイッチ及び機器mm