RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ

RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ RS PRO

RS Pro 107mm 空モジュラインターフェイスサポート、フット付き 11.5mm エンドセクション RS Pro のモジュラインターフェースは、基板(基板)用にサポートします。
72 mm 又は 107 mm 幅の基板に適したサイズで、汎用性の高いスナップフィット DIN レール取り付け具を選択できます。
組み立てが簡単なモジュラ構造により、ねじや工具を使用せずにカスタム DIN レール取り付けサポートを作成できます。
このサポートは難燃性の PA (ポリアミド)製で、軽量ながら耐久 Durable な素材で、幅広い動作温度範囲に対応しています。
このモジュラ基板サポートシリーズは、契約対象外の電子機器を必要とする用途に最適で、簡単にアクセスして設置できます。
特長と利点 .基板サイズは 107mm または 72mm です .すばやく簡単に組み立てられるモジュラー構造 .スナップフィット DIN レール取り付け器具 グリーン色UL94-V0難燃性PA成形品 . Terminal Block は同じ色で提供されます .内蔵マーカー機能 . DIN レール取り付けクリップ内蔵 用途 モジュラ DIN レール基板サポートは、基板 DIN レールサポートを取り付けるための迅速かつ簡単なソリューションで、必要な長さに組み立てられます。
この製品は、次のような広範囲に及ぶ屋外電子機器に最適です。
ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 どのように組み立てますか. RS Pro のシンプルなモジュラ設計により、サポートとコンポーネントを必要な長さになるまで押して、ねじや工具を使用する必要はありません。
どのようなサイズがありますか. RS Pro 基板モジュラサポートには、基板サイズが 107 mm と 72 mm のタイプがあり、以下の製品で構成されています。
(1947600) 1947600 : 107mm ベースエレメント (1947601) 1947601 : 107mm ベースエレメント (1947602) 1947602 : 107 mm ベースエレメント(フット付き (1947603:107 mm) 1947603:107 mm ベースエレメント(フット付き) (1947604) 1947604 : 107mm 壁面取り付けプレート、埋込型 (1947605:) 1947605: 107mm 壁面取り付けプレート、上昇 (1947606) 1947606 : 107 mm エンドセクション (1947607) 1947607 :フィートの 107 mm エンドセクション (1947608 :) 1947608 : 72 mm エンドセクション 11.25 長さ (1947609 :) 1947609 : 72 mm エンドセクションです (1947610) 1947610 :フット付き 72 mm エンドセクション (1947611:) 1947611: フット付き 72 mm エンドセクション

仕様
種類 = 取り付けキット
併用可能製品 = 幅 107 mm の基板
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09569065 194-7607
オープン
329
362 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする