RS Pro アルミエンクロージャ用プラスチックベゼル、黒 メーカーブランドの RS Pro のこのプラスチック製ベゼルは、押出アルミ製エンクロージャ向けに設計されており、ケースの表面仕上げを実現しながら、保護性を強化します。
このプラスチックベゼルは、さまざまなサイズを用意しています。
軽量 Durable ABS 製で、優れた保護品質を提供します。
ベゼルにはねじキャップも付いているため、エンクロージャに簡単に取り付けることができます。
特長と利点 軽量 Durable ABS プラスチック製です 表面仕上げを提供します エンクロージャの保護性能をさらに強化します 各種サイズあり 用途 プラスチックベゼルは、エンクロージャとの併用に最適で、筐体の保護を強化しながら美しい外観を提供します。
プラスチックベゼルは、次のような幅広い用途でエンクロージャに使用できます。
電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション 押出アルミケース用の RS Pro プラスチックベゼルです。
ねじキャップが付属。
を提供します ケースの表面仕上げ。
これはどのエンクロージャと互換性がありますか. 押出アルミケース用のプラスチックベゼルです。
ねじキャップが付属 表面仕上げを提供します