曜日別特売

RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

5 m 8 K HDMI M-M 26 awg Blk アルミフードです

仕様
長さ = 5m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
最大解像度 = 8K
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570131195-4901
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする