曜日別特売

RS PRO ケース 電子機器用 110 x 150 x 70mm スチール グレー

RS PRO ケース 電子機器用 110 x 150 x 70mm スチール グレー - RS PRO

RS Pro 金属製コンソールエンクロージャ、グレーの 250 x 100 x 160 mm RS Pro の金属製コンソールエンクロージャは、高品質で堅牢な電気エンクロージャで、電気部品、コンポーネント、アクセサリのハウジングに最適です。
さまざまな用途で優れた保護機能を発揮します。
このボックスは厚さ 1 mm のスチール製で、アルミ製のフロントパネルとリアパネルを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。
また、この頑丈な装置エンクロージャは、エポキシ仕上げで耐腐食性と耐衝撃性を強化すると同時に、美しい仕上げを実現しています。
また、エンクロージャには、基板(プリント回路基板)と取り付けトレイを取り付けることができるように内部に配置できる 2 枚の取り外し可能なサイドプレートも備えています。
Durable なエンクロージャカバーは通気性があり、十分な空気循環が可能です。
同時に、内部の部品とコンポーネントの過熱を防止します。
また、ボックスは簡単にカスタマイズできるため、さまざまな用途に使用できる汎用性の高い機器エンクロージャとなっています。
特長と利点 .エンクロージャが滑り落ちないように 4 本の滑り止め脚付き .取り外し可能な 2 枚のサイドプレートを内部に配置して、基板と取り付けトレイを簡単に取り付けることができます .さまざまな用途に合わせて簡単にカスタマイズできます .十分な空気循環を可能にし、内部コンポーネントの過熱を防止する通気カバー .カスタマイズに最適なエンドプレート 様々な用途に最適 .厚さ 1 mm のスチール製で、前面と背面にアルミニウムパネルが付いており、耐久性に優れています 用途 金属製コンソールエンクロージャは、基板、ワイヤなどの電気部品やコンポーネントの設置及び保護に最適な電気エンクロージャの一種です。
電子機器用エンクロージャには、さまざまな用途に合わせて、さまざまな材質、色、サイズが用意されています。
ハンドル、ドアなどのさまざまなアクセサリを備えていて、多くの場合、カスタマイズ可能なパネルを備えています。
また、通気スロットを備えているため、空気の循環が可能で、内部部品の過熱を防止できます。
次のような幅広い用途に適しています。
コンソール . コンピュータ . エンターテイメントシステム . 制御システム よくある質問 屋外で使用できますか. このシリーズのエンクロージャは、 IP 等級が不十分な通気性パネルを備え、液体からの保護がないため、屋外での使用には適していません。
この換気口は通気性があります はい。
このシリーズの電気エンクロージャには、十分な空気循環が可能な通気孔付きパネルが採用されています。

仕様
材質 = スチール
奥行き = 110 mm
幅 = 150 mm
高さ = 70 mm
外形寸法 = 110 x 150 x 70mm
色 = グレー
換気 = あり
キャリングハンドル = なし
重量 = 512g
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570761195-9127
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする