RS PRO アダプタスリーブ

RS PRO アダプタスリーブ - RS PRO

RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 55X80X62MM RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。
テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。
ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。
RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。
特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。
アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。
ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。
工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。
ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
タイプ = ベアリングアダプタスリーブ
内径 = 55mm
寸法 = 55 x 80 x 62mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09571741196-4138
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする