曜日別特売

RS PRO ベアリングワッシャ

RS PRO ベアリングワッシャ - RS PRO

10 パックベアリングタブワッシャ、 85X119X2.5MM RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。
RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。
これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。
RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。
特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。
このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。
ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。
工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
タイプ = ロックワッシャー
内径 = 85mm
寸法 = 85 x 119 x 2.5mm
併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09572179196-4187
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする