低床重荷重用双輪キャスター(モノマーキャスティングナイロン車輪 焼付ブラック)自在
旋回が軽くなり方向転換が簡単で軽さは単輪の2倍(メーカー製品比)です。
自在旋回部分の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の固定でも走行スムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを採用しているので、グリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングを採用しています。
自在式
プレート式
低床式
双輪キャスター
- 用途
- 長期固定型精密機器に。
重荷重低速運搬用。
- 材質
- 金具:スチール(ブラック金具)、車輪:モノマーキャスティングナイロン
- タイプ
- 自在式
- 内容量
- 1個
プレート式 自在車キャスターストッパーなし の新着商品
カテゴリ




























