低床超重荷重用キャスター 自在 モノマーキャスティングナイロン(ブラック)車輪 三価クロメート

低床超重荷重用キャスター 自在 モノマーキャスティングナイロン(ブラック)車輪 三価クロメート - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

耐荷重は1000kg、旋回部の二層ベアリングで方向転回が容易です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う長期固定型精密機器に
仕様
低速運搬機器向けキャスタ 最大許容荷重1000kg
トラスコ品番
618-0115
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
40
取付高H(mm)
140
取付ピッチY(mm)
85
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
980
取付座A(mm)
112
車輪径D(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
85
取付座B(mm)
112
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05858899DHJ-80U-MCBK
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする