重量用低床式キャスター

重量用低床式キャスター - ヨドノ

偏心度が旋回ボールレース面の内側にあります。
取り付け高が低く車輪が旋回部の内側にあり安全です。
重量物搬送ラインにはキャスターを逆さに取り付けホイールコンベヤとしても利用いただけます。

トラスコ品番
132-1979
材質
金具:スチール(ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタンゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
24
許容荷重
82kgf
穴径d(Φmm)
10
取付高H(mm)
57
取付ピッチY(mm)
94
取付穴径P(mm)
8.5
許容荷重(daN)
80.36
取付座A(mm)
118
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
94
取付座B(mm)
118
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865881UT-50
¥3,300
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする