曜日別特売

Oリング RS PRO 内径 1mm FKM(フッ化ビニリデン)

Oリング RS PRO 内径 1mm FKM(フッ化ビニリデン) - RS PRO

RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。
ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。
このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。
O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。
特長と利点:.
●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします
●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い
●動作温度範囲: -15℃200℃
●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です
●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています
. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。
O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。
用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。
そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。
これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。
●産業及び製造用途
●配管
●油圧及び空圧
自動車(製造及び修理)
●動力伝達技術
.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。
●グリコール系ブレーキフルード
●アンモニアガス、アミン、アルカリ
●過熱蒸気
●低分子量有機酸( Formic および acetic acids

仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径1mm、外径3mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09578978196-5613
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする