曜日別特売

ハンドヘルドボックス RS PRO 165.1 x 100 x 32mm

ハンドヘルドボックス RS PRO 165.1 x 100 x 32mm - RS PRO

RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャ、ライトグレー RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャは、 Durable and Versatile なハンドヘルドエンクロージャです。
基板(基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。
このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。
このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。
この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャシリーズは、成形基板スタンドオフも内蔵しており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。
また、このエンクロージャには、取り外し可能なフロントパネルも含まれているため、内容物を簡単に変更できます。
このシリーズの 大モデルは、 個の粘着式ゴム脚も備えているため、卓上での使用に最適です。
特長と利点 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) フロントパネルは取り外し可能で、簡単に変更できます M3 Philips 小ねじで組み立て、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。
組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適(セルフタッピング M2.6 ねじを使用する つの最小サイズは除きます) さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。
ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。
多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。
ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。
医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなサイズがありますか (1981371) 1981371 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ(バッテリドア付き)、 100 60 25 mm (1981370) 1981370 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 100 60 25 mm (1981372) 1981372 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 120 70 25 mm (1981373) 1981373 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 80 32 mm (1981374) 1981374 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 100 32 mm (1981375) 1981375 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 185 135 40 mm (1981377) 1981377 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 190 100 40 mm エンクロージャは防水ですか? このハンドヘルドエンクロージャシリーズは防水性ではないため、屋外用途には使用しないでください。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 165.1 mm
幅 = 100.1 mm
高さ = 32 mm
一体形電池コンパートメント = あり
IP保護等級 = IP65
外形寸法 = 165.1 x 100 x 32mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586380198-1374
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする