RS PRO 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:36.4 mm, 奥行き:98 mm

RS PRO 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:36.4 mm, 奥行き:98 mm RS PRO

RS Pro ポリカーボネート製汎用エンクロージャ、 IP66 、ライトグレー RS Pro のポリカーボネート製汎用エンクロージャシリーズは、安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。
軽量で Durable なエンクロージャは、ポリカーボネート製プラスチックで成形されています。
衝撃吸収性と耐擦傷性を備えており、壊れやすい高価な機器を収納して究極の保護性能を発揮します。
各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。
このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、確実な密閉を実現する工場装着のガスケットも付属しており、 IP66 の保護等級を確保しており、幅広い用途や環境に最適です。
特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、高価で繊細な電気部品やコンポーネントを保護する理想的なソリューションです このエンクロージャは、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えた高品質ポリカーボネートプラスチック製で、高価な繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げにより、簡単に清掃でき、表面の埃や異物を除去します 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます この RS Pro エンクロージャシリーズは IP66 等級と IK07 等級を備えており、内部コンポーネントへの最適な保護を実現しています 仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、色はモダンなライトグレーで、中間色が必要な環境に最適です また、エンクロージャには取り付けパネルと DIN レールを装着し、内部コンポーネントを固定することもでき、幅広い用途と環境に対応します V2A 製の LID 及びベース、 LID ねじ、及び工場で組み立てられたシールが付属しています 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。
ケーブル ワイヤ管理 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか このエンクロージャは IP66 等級で、埃の侵入に対して完全に保護されており、水の侵入が制限されているあらゆる方向からの高圧噴流水から保護されているため、屋外での使用に適しています。
PC プラスチックとは何ですか? PC 又はポリカーボネートは、耐衝撃性に優れた熱可塑樹脂素材で、電気部品や部品の保護に最適で、幅広い用途に使用できます。
PC は、高耐熱性、低周波数、高電圧絶縁特性も備えているため、非常に汎用性が高く Durable な素材です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 98 mm
高さ = 36.4 mm
幅 = 64 mm
外形寸法 = 64 x 98 x 36.4mm
IP保護等級 = IP66
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = なし
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09588437 201-0131
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする