曜日別特売

ロート RS PRO PP

ロート RS PRO PP - RS PRO

RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。
この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。
漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。
先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。
RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。
特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。
漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。
先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。
漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。
自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。
RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm

仕様
素材 = PP
ステム直径 = 13mm
ファンネル径 = 100mm
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09589871201-2425
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする