キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 170 x 145mm
ヘビーデューティのパレットポリウレタンホイールキャスター、シリーズKS . ヘビーデューティのパレットキャスターで、低い位置での作業が必要な場合に最適です。
. 亜鉛めっき仕上げ ダブルボールレースベアリング 交換用のローラーを用意、パレットローラーシリーズの< 858-770 858-770 を参照
仕様
ホイール径 = 82mm
許容荷重 = 650kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 137mm
回転 = 固定
車輪材質 = PP
中心固定 = 140 x 105mm
固定プレート寸法 = 170 x 145mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 15mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受タイプ = ダブルボールレース
内容量1個
許容荷重 = 650kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 137mm
回転 = 固定
車輪材質 = PP
中心固定 = 140 x 105mm
固定プレート寸法 = 170 x 145mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 15mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受タイプ = ダブルボールレース