曜日別特売

200mm Floor Graphic - 2m apart- Symbols

200mm Floor Graphic - 2m apart-  Symbols - RS PRO

RS Pro 200 mm 径、 m のアパート用赤色ソーシャルディスティンシングフロア RS Pro のソーシャルディスシングフロアグラフィックは、さまざまな公共環境や専門環境における安全な社会的距離測定の強調と維持に適した、お手頃価格で効果的なソリューションです。
この monomeric グロスビニール製安全標識は、永久接着剤付きで、ラミネート加工フィルム上に透明なエンボス加工 PVC が施されており、摩耗防止や滑り止めに優れています。
Durable ビニールフロアグラフィックは粘着式なので、さまざまな環境ですばやく効果的に取り付けることができます。
RS Pro では、健康と安全のための最高の対策を満たすために、お客様のニーズに合わせて、さまざまなサイズと色の多様な社会的距離標識を提供しています。
また、社会的な距離を求めるお客様、従業員、一般の人々に、明確で精密な指示を提供しています。
特長と利点 お客様やスタッフに、業務を行う社会的な距離管理について迅速に通知します あなたの構内で 明確な可視性を備えた人目を引くフロアグラフィック 耐滑性ビニール素材で、負傷のリスクを軽減します すべりから 耐久性に優れ Durable なので、広範囲に使用するのに最適です すばやく簡単に塗布できる粘着式です 英国で設計並びに製造 特定の命令を強調表示 表示するのに最適です 用途 ソーシャルディスタンスフロアサインは、さまざまな環境で、従業員、顧客、および公衆とのソーシャルディスタンスガイドラインを強調し、強化するための簡単で効果的な方法です。
一般的に、フロア安全標識は Durable and 丈夫な耐摩耗性ビニール素材でできていて、健康安全規則を維持したまま、安全で確実な方法で指示を表示します。
次のようなさまざまな場所での使用に適しています。
医療用 医療 ガソリンスタンド オフィス 学校 小売り 認定 ISO EN 7010 準拠 よくある質問 標識は接着式ですか? はい、このフロアサインは粘着式です。
塗布するには、標識の裏側から剥離紙を剥がし、オイル、異物、グリース、その他の汚染物質を含まない清潔で乾燥した表面に慎重に貼り付けます。
なぜフロアサインを使うのですか? フロアサインは、特定の必須標識を表示する優れた方法です。
従業員や一般人に、 PPE 装置や社会的な距離要件に関する明確で精密な指示を提供します。
安全フロア標識を使用すると、視認性の高い場所に設置して、健康 安全規制を全体的に維持することができます。
これらの標識はどこに表示すべきですか? ソーシャルディスシンググラフィックなどの安全フロア標識は、特定のメッセージや指示が関連する明確で目立つ場所に表示する必要があります。
一般的に、指定された区域及び全体の入口で、メッセージを繰り返し、健康及び安全規制を維持するために使用されます。
安全な社会距離測定を迅速かつ正確に説明し、あらゆる施設での歩行を管理するのに最適です。

仕様
ラベル内容 = 2m
テキスト言語 = なし
幅 = 200mm
記号の説明 = 2 m離れる
材質 = ビニール
色 = 赤
直径 = 200mm
自己粘着性 = あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590415201-3335
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする