ピググリッピートラフィックマット
マットの表面は耐久性があり、毛羽立ちにくく丈夫です。
激しい往来のある場所、台車やフォークリフトに通路などでも十分耐える事ができます。
裏面の粘着素材により、マットの上を歩いたり、カートが通過してもマットのずれや折れ曲がりがありません。
マット裏面のコーティングにより、吸収した液体が床面にしみ出ません。
- 用途
- オイル・水・溶剤用
- トラスコ品番
- 177-8303
- 材質
- ポリプロピレン
- 幅(mm)
- 910
- 厚さ(mm)
- 1.5
- 長さ(m)
- 30
- 吸収量
- 油:1.64(L/m)、油:49.2(L/巻)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ
















![”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品] ”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852066-261020-02.jpg)






![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)

![バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品] バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

