曜日別特売

丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ライトアングル

丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ライトアングル - RS PRO

RS Pro M12-RJ54 アダプタ 産業用途での使用に最適な RS Pro M12-RJ54 アダプタのご紹介です。
柔軟性に優れています。
このアダプタは、 M12 及び RJ54 ケーブルを接続できるシールドなし D コードコネクタで設計されています。
さらに、 M12 接続端は IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護するため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。
特長と利点: この高性能 RS Pro M12-RJ45 アダプタを使用すれば、複数のアダプタを使用できます M12 接続を調整して RJ54 に入力します 接続 さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 / IP20 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気による曝露、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある厳しい環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。
センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。
一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。
これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。
計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
終端1 = M12
終端1コンタク数 = 1
終端1ポート数 = 1
終端1ジェンダー = メス
終端2 = 8ピンメスRJ45
終端1サイズ = M12
終端2コネクタ数 = 1
終端2ジェンダー = メス
定格電流 = 1.5A
IP保護等級 = IP20、IP67
定格電圧 = 120 V ac
接続方向 = ライトアングル
動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590607201-7085
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする