丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ストレート

丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ストレート - RS PRO
仕様
終端1コンタク数 = 1
終端1ジェンダー = メス
終端2コネクタ数 = 3
定格電流 = 3A
IP保護等級 = IP67
定格電圧 = 60 V
接続方向 = ストレート
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09591350201-7165
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする