リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ

リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ - RS PRO

RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。
タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。
RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。
これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。
特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。
損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。
これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。
この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。
RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。
詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
最大動作の長さ = 2.5m
チューブ外径 = 8mm
コネクタ = BSP 1/4インチオス
カラー = 青
チューブ内径 = 6mm
メーカーシリーズ = EC シリーズ
材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09592217202-0926
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする