RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン RS PRO

RS Pro エアホースナイロンチューブです RS Pro では、圧縮空気に使用するフレキシブルナイロン製の産業用チューブエアホースシリーズを提供しています。
これらのエアホースは、 RS Pro で設計されており、醸造所や食品との接触が発生する場所など、低毒性又は高温環境に最適です。
熱 光安定化ナイロン製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性があります。
このホースは、空圧用途や油圧用途に適しています。
特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 公差が正確な光及び熱安定化ナイロン製です 取り出しドラム缶で販売しています 幅広い化学薬品に対する耐性を備えています ホースは、さまざまな環境に最適です 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 空圧用途に最適です このホースは耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です 安全係数: : RoHS 対応 REACH準拠 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。
Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。
このようなホースは、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな素材から作られています。
適切な継手を使用することで、これらのエアチューブを取り付けることができます フィートポンプおよび barbeques のような共通の世帯項目しかし また、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されています 空圧製品 製造ライン エアブレーキ、燃料、潤滑剤の用途 自動ボディの研修会 ペイントスプレー 削岩機 構造 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。
RS Pro では、内径と外径、最大動作圧力と曲げ半径の異なる製品を取り揃えています。
各種オプションについては、 RS Pro のデータシートを参照してください。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
外径ホース = 4mm
内径ホース = 2.5mm
カラー = 半透明
材料 = ナイロン
長さ = 30m
メーカーシリーズ = NMF
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09592418 202-0948
オープン
6,998
7,698 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする