RS PRO 非セラミックミルボード 断熱シート, 1m x 1m

RS PRO 非セラミックミルボード 断熱シート, 1m x 1m - RS PRO

RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。
このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。
特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ :1000 mm x 1000 mm シート厚: 3 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。
コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。
ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。
溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
材料 = 非セラミックミルボード
動作温度 Max = +1000℃
長さ = 1m
幅 = 1m
厚さ = 3mm
密度 = 1,000kg/m3
難燃性 = あり
熱衝撃耐性 = あり
熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mK
カラー = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09593608203-5131
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする