RS PRO ゴムシート グレー, 950mm x 6mm x 950mm
RS Pro 防水 PU フォームシート RS Pro PU フォームシートについて紹介します。
このシートは、 10 % の圧縮セットで液体、ガス、微粒子に対して確実に密閉することができる防水フォームシートです。
フォームは、簡単にサイズと軽量化を調整でき、製造、建設などのさまざまな環境で幅広い用途に柔軟に使用できます。
特長と利点: RS Pro PU フォームシートは、 10 % の圧縮セットで、気体、液体、微粒子に対する防水性と信頼性の高い密封を実現します また、埃、汚れ、振動、騒音、熱に対する一定の保護性能を発揮するだけでなく、最大限の性能を発揮する長寿命も実現します 難燃性シートは軽量で目的のサイズに簡単にカットできます。
PU フォーム材は、さまざまな用途で最適な柔軟性を発揮します また、排出ガスの少ない特性を備えているため、使用者や即時環境に対して安全性を確保し、フォームシートを使用しています シートサイズ :950 mm x 950 mm フォームの厚さ: 6 mm 用途: フォームシート及びシールは、汎用絶縁や保護から、液体、ガス、異物を遮断して損傷を防ぐといった特殊な作業まで、幅広い用途に使用できる汎用性の高い製品です。
たとえば、自動車のドアや窓のドアシールなど、騒音を低減して暖かさを保つために使用することもできます。
フォームシールは、主に次の用途で使用されます。
エアコンシール、バッテリボックスカバー、ドアミラーシールなどの車載用途 屋根葺きタイル、窓とドアフレームのシール、遮音などの構造用途があります 皿洗い機、乾燥機、洗濯機などの白物家電や機械 規格および認定: FMVSS 302 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
カラー = グレー
密度 = 30kg/m3
幅 = 950mm
適合 = 冷水, 温水mm
動作温度 Max = 80℃
動作温度 Min = -10℃
燃焼性評価 = FMVSS 302