RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm

RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm RS PRO

RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。
FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。
特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚 :2.4 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。
黒色です。
規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
材料 = エポキシガラス
動作温度 Max = +130℃
長さ = 420mm
幅 = 297mm
厚さ = 2.4mm
密度 = 1.85g/cm3
難燃性 = あり
熱衝撃耐性 = あり
熱伝導率 = 0.343W/mK
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09594028 203-5179
オープン
40,980
45,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする