曜日別特売

RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm PCBマウント ステレオ

RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm PCBマウント ステレオ - RS PRO

RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケット(ステレオ、 SSB 配置) RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケットのご紹介です。
頑丈でコンパクトなジャックソケット製品で、ステレオとモノラルのオプションを用意しており、さまざまなコンタクト配列をご用意しています。
これらの高品質ソケットは、高パッキング密度を実現する 24 mm のスタンドオフを備えています。
シャーシとプラグを接地するための金属製ノーズと基板の用途に適しています。
RS Pro 基板実装ジャックソケットは、 Durable なグレード (黒ナイロン)で成形された頑丈なボディも備えていて、自動挿入をサポートするように設計されていて、簡単に設置して使用できます。
最大電流 A で耐電圧が 2000 dc 以上のこのジャックソケット製品は、さまざまな高性能用途に適しています。
特長と利点 コンパクトな垂直基板実装、 24 mm のスタンドオフによる高パッキング 密度 ステレオとモノラルのオプションを用意 ボディデザインは自動挿入に対応しています 耐久性に優れたグレード の黒色ナイロン設計 シャーシとプラグ、及び基板のアース用金属製ノーズ 耐電圧: 2000 dc 以上 最大電流: A 定格温度: -10 +70 C 10 000 回以上 公称接触抵抗 <:50mW 用途 1/4 インチ基板実装ジャックソケットは、 1/4 インチジャックの接続が必要なさまざまな用途で使用されます。
この製品は、モノラルとステレオの両方が用意されており、安全で信頼性の高い基板実装を実現するために、多数のコンタクト配列とタブを備えています。
1/4 インチジャックソケットは、次のような装置で一般的に使用されています。
ヘッドホン アンプ インターフェイス Hi-Fi システム スピーカ よくある質問 どのようなオプションがありますか? (2035558-RS) 2035558-RS PRO 1/4 インチ RS Pro 基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SBB 配置 (2035559) 2035559 RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSB 配置 (2035560-) 2035560- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSS 方式 (2035561-) 2035561- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き モノ、 SNB 配置 コンタクト配置コードとは何ですか? コンタクト配列コードは次のとおりです(ソケットの前面から)。
= コンタクトを切断します = 連絡を取る = シングルコンタクト(非スイッチ) = コンタクトなし RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
オス/メス = メス
サイズ = 6.35 mm
実装タイプ = PCBマウント
タイプ = ステレオ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 2 kV dc
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09594195203-5559
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする