RS PRO フィードスルー USB コネクタ B to B, メス to メス パネルマウント

RS PRO フィードスルー USB コネクタ B to B, メス to メス パネルマウント RS PRO

RS Pro USB 2.0 B-B 金属製 M3 フィードスルーコネクタ(黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。
幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。
RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。
特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。
このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。
USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。
PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。
どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
オス/メス = メス to メス
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = スクリュー
USBバージョン = 2.0
IP保護等級 = IP40
ポート数 = 1
定格電流 = 1.5A
定格電圧 = 30 V ac
シリーズ = Feedthrough
コンタクト材質 = 金
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09594229 203-5567
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする