曜日別特売

Truck wheel clamp 900x390x280mm-tire max

Truck wheel clamp 900x390x280mm-tire max - RS PRO

RS Pro 自動車ホイールクランプ RS Pro ホイールクランプは、車両を固定する簡単かつ効率的な方法です。
RS Pro のこのクランプはスチール製で、防錆処理された黄色で塗装されています。
この調整式ホイールクランプは、ジョイント ARM 、ホルダージョー、フットレスト x 2 、ハンドル x 2 を備え、人間工学に基づいた使いやすいロックを実現しています。
このクランプには、走行前にタイヤをパンクさせて安全対策を強化するためのスパイクが含まれています。
このクランプは、直径 12 → 20 インチのホイールサイズにロックするように設計されており、自動車、トレーラー、トラックなどのさまざまな車両に最適です。
ホイールに接続すると、クランプを取り外さない限り、車両を動かすことができなくなり、このホイールクランプは盗難防止に最適です。
特長と利点 ホイールクランプ スチール製で、頑丈で耐摩耗性に優れたクランプを実現しています 黄色で塗装されており、識別が容易です このクランプは防錆保護機能を備えているので、あらゆる気象環境で使用できます ジョイント ARM とホルダージョーにより、簡単に取り付けられます フットレスト x 2 とハンドル x 2 が 2 本あり、簡単にアクセスできます。
また、この工具は移動可能です クランプが付いている動いて試みられたら車のタイヤが吹くことを保障する加えられた盗難防止の抑制としてタイヤのスパイクを吹出しなさい 直径 12 ~ 20 インチのホイールリムに適合し、自動車、キャラバン、トレーラー、トラックなどの各種車両に適合します 用途 優れた盗難防止機能により、ホイールクランプの普及が進んでいます。
家庭用及び産業用スペースで使用されるホイールクランプは、無人の状態で車両の安全を確保するよう車両を物理的に固定することで、ユーザーが安心して使用できるようにします。
それらは車、キャラバン、モーターホーム、トレーラーおよびトラックに選択を提供するために色々なタイヤのサイズ入って来。
寸法 長さ: 900 mm 幅 390 mm 高さ: 280 mm 重量: 10 kg ホイールリム直径: 12 ~ 20 インチ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
材質 = スチール
色 = 黄
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09594999204-1756
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする