RS Pro 減速バンプ固定キットです RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。
IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。
これらのプラグは、シリコンラバー リング付きのニッケルめっき黄銅製で、優れたシールを形成し、耐腐食性と耐久性を備え、過酷な環境にも耐えることができます。
M12 から M30 までのさまざまなねじサイズを用意しています。
このケーブルグランドアクセサリは、ドライバーで簡単に取り付け 取り外しができるため、工具ボックスに収納する必要があります。
特長と利点 耐腐食性のバイクロメートスチール製 減速バンプをコンクリートにすばやく簡単に取り付けるように設計されています 個入りパックで販売しています 六角ヘッドで握りやすくなっています 付属のワッシャを使用すると、広い表面積で Strong Hold 及び分散負荷を確実 長さ: 120 mm 直径: 12 mm 用途 この減速バンプ固定キットは、接着剤の代わりとして RS Pro の減速バンプをコンクリートに固定するように設計されており、私有地、駐車場、倉庫など、産業用及び家庭用を含むさまざまな環境で使用できます。
留め具と固定具の違いは何ですか? 留め具と固定具は、混同されがちです。
うまく行けば、私達は理解ともう少し助けることができる。
この2つの用語は、しばしば同じ意味で使用されます。
辞書では、固定具が物を所定の位置に保持して固定する器具であることが示されています。
留め具も、物を保持して固定する器具です。
留め具は、2つ以上の物を結合して所定の位置に保つための金具です。
通常、ねじやボルトなどのねじ山付き留め具により非永久的に結合し、必要に応じて別々のコンポーネントに分解したり取り外したりできます。
固定具は、言うなれば物を恒久的に固定する金具です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの