RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.15 m

RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.15 m RS PRO

RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。
この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。
RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。
特長と利点: この RS Pro 光電センサは、拡散反射原理を使用しています によって、オブジェクトの存在または存在を検出します 対象物から反射された赤外線エネルギーを回収します このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。
センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。
この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。
このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
センサーのスタイル = 円柱型
検出タイプ = 拡散反射
検出範囲 = 0.15 m
出力タイプ = NPN NO
電気的接続 = 2 mケーブル
最大DC電圧 = 30V
接続方式 = ケーブル: 2 m
ライトソース = 赤外線LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 200 mA
応答時間 = <8.2ms
材質 = PBT
代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09595830 204-3966
オープン
8,898
9,788 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする