曜日別特売

RS PRO ボールベアリング25mm52mm 単列アングルコンタクトボールベアリング

RS PRO ボールベアリング25mm52mm 単列アングルコンタクトボールベアリング - RS PRO

RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。
高い動作精度と、高い回転速度に伴う半径方向及び軸方向の荷重を必要とする用途に最適です。
ボールベアリングは、各列に 40 ° の接触角が組み込まれており、接触角がベアリングの制限を超えて、一方向に中 . 大の軸方向荷重を、そして軽 . 中程度の半径方向荷重を支えることができます。
汎用性を高め、さまざまな方向の軸方向荷重に対応するために、このベアリングを簡単に組み合わせて、さまざまな取り付けの組み合わせを作成することができます。
特長と利点: 高品質 RS Pro 1 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、 40 ° の大きな接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上しており、一方向への中 . 大きな軸方向の荷重と、軽 . 中程度の半径方向の荷重をかけることができます この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます このベアリングをペアにすることで、異なる取り付けの組み合わせを作成し、 DB (背面から背面への取り付け)、 DF (フェイスからフェイスへの取り付け)、 DT (タンデム取り付け)などの異なる方向で軸方向の負荷をサポートでき、柔軟性が向上します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。
最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。
これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。
アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。
農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
内径 = 25mm
外径 = 52mm
レース幅 = 15mm
ボールベアリングタイプ = 単列アングルコンタクトボールベアリング
シーリング配置 = オープンタイプ
ベアリングクリアランス = CN
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 10kN
動定格荷重 = 15.29N
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 2ライト
レース素材 = スチール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09598666205-8754
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする