RS PRO ボールベアリング12mm32mm 複列アンギュラコンタクトボールベアリング

RS PRO ボールベアリング12mm32mm 複列アンギュラコンタクトボールベアリング - RS PRO

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。
高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。
ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。
特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。
最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。
これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。
アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。
農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
内径 = 12mm
外径 = 32mm
レース幅 = 15.9mm
ボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリング
シーリング配置 = 両側シールド
ベアリングクリアランス = CN
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 2
静定格荷重 = 5.49kN
動定格荷重 = 9.9N
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 2ライト
レース素材 = スチール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09598858205-8776
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする