曜日別特売

RS PRO ボールベアリング10mm24mm スラストボールベアリング

RS PRO ボールベアリング10mm24mm スラストボールベアリング - RS PRO

RS Pro スラスト RS Pro スラストボールベアリング製品をご紹介します。
貫通機、ギアボックス、クラッチなど、大きな軸方向の負荷がかかる用途に最適です。
リングとボール(又は保持器)には 3 つのコンポーネントがあり、すばやく簡単に取り付けられます。
また、取り付けと取り付け時にベアリング内部を損傷するリスクを低減できます。
特長と利点: 高品質 RS Pro スラストボールベアリングは、最適です 軸方向の回転速度が高い用途に適しています 各ベアリングの転動体は同じ荷重を受け、かかる荷重を他のベアリングよりも大きくすることができます この設計では、コンポーネントを簡単に組み立てられるため、すばやく簡単に取り付けることができます。
また、ベアリング内部が損傷しないようになっています 用途: スラストボールベアリングは、転動体の荷重が均一に分散されているため、標準的なベアリングと比べて荷重伝達能力が高いベアリングの一種です。
潤滑基準が満たされている限り、最高の性能を発揮しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで冷たくなるため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなります。
これにより、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。
これらは、軸方向の荷重が大きい用途で使用できるように設計されているため、非常に頑丈になります。
スラストボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。
農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
内径 = 10mm
外径 = 24mm
レース幅 = 9mm
ボールベアリングタイプ = スラストボールベアリング
シーリング配置 = オープンタイプ
ベアリングクリアランス = CN
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 15.3kN
動定格荷重 = 9.95kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト
レース種類 = プレーン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09599235205-8816
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする