メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.55mm

メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.55mm RS PRO

RS Pro 穴あきスチールシート、 2 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.55 mm電気 / 機械装置の温度と空気循環を一定に保つ必要がある場合、 RS Pro のこの有孔金属シートは Durable なソリューションです。 耐腐食性 304 ステンレススチール製で、縁が selvedged ボーダー付きなので、エッジが滑らかで取り扱いが安全です。長さは 1 m 、幅は 500 mm 、厚さは 0.55 mm です。パンチ穴の直径は 2 mm で、シートの開口部の割合は 47 % です。このオープン設計により、シートを軽量化すると同時に、十分に空気を循環させることができます。シートは、幅と長さに対して -5 mm / +10 mm の公差で正確にフィットするように製造されています。 この金属シートは、一般的に HVAC (暖房、換気、空調)などの用途や、定期的なメンテナンスが難しい場所で使用されます。パネル、クラッド、吊り天井への収納にも役立ちます。特長と利点.穴あきメタルシート . 304 ステンレススチール製 . 自然色 .織物状のボーダー .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .穴の直径は 2 mm . 60 ° の穴レイアウト .オープンエリアの割合は 47%RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 1000mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 304
穴径 = 2mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 47%
パターンナンバー = 4
カラー = ナチュラル
内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09622920 210-3779
オープン
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする