RS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮

RS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮 - RS PRO

RS Pro スタッカブル 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成する用途を考えており、スタッカブル 4 mm バナナプラグに最適な製品です。
このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。
検査時に、このプラグコネクタは高品質 PVC プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとねじ終端方式を採用しています。
直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。
特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト Ability サイドスタッカブルプラグで、最大限の使用が可能です スペースの ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A PVC 絶縁材を使用し、頑丈で Durable なプラグを確実にしています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。
最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。
つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。
バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。
センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。
はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。
これでテストリードを使用できるようになります。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 50V
定格電流 = 16A
コンタクト仕上げ = 銅に光沢ニッケルめっき
ばね接点 = あり
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁材 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09624040212-1231
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする