RS PRO テストリード/コネクタキット

RS PRO テストリード/コネクタキット - RS PRO

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。
これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。
長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。

仕様
特長
・ 4 mm プラグ
・ CAT III プローブアダプタ
・ ヒューズなしプローブ
・ プッシュフィットクロコクリップ
・ 1.5 m シリコンケーブル
クロコダイルクリップの定格
・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT III
リード定格
・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)
・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き
・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き
製品の内容
・ 緑色・青色・茶色リードアセンブリ
・ 緑色・青色・茶色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)
・ 緑色・青色・茶色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ
用途
・ 試験・計測装置
・ マルチメータテスト
・ 電子製品の修理
キット内容黒色リードアセンブリ x 1、青色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、茶色 CAT III プローブアダプタ x 1、茶色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、茶色リードアセンブリ x 1、緑色 CAT III プローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、 赤色リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630227218-8289
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする