RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-B ですRS Pro では、メス - メスのジェンダー接続を備えた高品質 USB タイプ A-B コネクタ製品をご紹介します。
これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。
USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。
特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ A-B 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A - プラスチック製フレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8309) : 218-8309. USB 2.0 A - 黒のプラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8311) : 218-8311よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。
用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質