曜日別特売

RS PRO 反射テープ

RS PRO 反射テープ - RS PRO

RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ X 25 mRS Pro の高視認性テープで危険性のある区域を簡単に識別できます。
粘着性の高い感圧接着剤の裏地で、確実な接着が保証されます。
このテープは、手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。
この長さ 25 m の 100 mm 幅反射テープは、金属、プラスチック、粗い基材に粘着し、平らな面に対して最も効率的に機能します。
エンボス加工又は複合材の曲面には適していません。
このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で貼り付けてください他の金属にテープを使用している場合、アルミホイルの裏地で電解腐食が発生することはありません。
RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性を徹底的にテストされています。
赤色 / 白色の高視認性テープは、一般的に職場や公共のスペースで使用され、ステップや不均一な床材などのつまずきの危険性を強調します。
特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 100 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
色 = 赤/白
バックの材質 = アルミホイル
幅 = 100mm
長さ = 25m
動作温度 Max = +25℃
動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630681219-7904
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする