曜日別特売

RS PRO 反射テープ

RS PRO 反射テープ - RS PRO

RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ 50 mm x 25 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある区域のマーキングに便利です。
特殊な高粘着性の感圧接着剤で作られた裏張りは、接着の完全性を確保します。
テープは手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けます。
この 25 m の長さのテープは、金属面に貼り付くだけでなく、プラスチックや粗い基材にも接着できます。
平らな面で使用する場合に最適で、エンボス加工又は複合湾曲面に適合していない場合もあります。
用途の動作温度範囲は、 0 → +25 ° C です基材はアルミホイル製ですが、他の金属でテープを使用しても電解腐食の原因にはなりません。
RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。
赤 / 白の高視認性テープは、作業場や公共スペースで、ステップや高い床材などのつまずきの危険性を強調するためによく使用されます。
特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
テープの種類 = 反射テープ
バックの材質 = アルミホイル
幅 = 50mm
長さ = 25m
動作温度 Max = +25℃
動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630690219-7910
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする