疲労軽減マット RS PRO ゴム リブ 3mm グレー 10m x 1.2m ロール

疲労軽減マット RS PRO ゴム リブ 3mm グレー 10m x 1.2m ロール RS PRO

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅 1.2 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。

仕様
長さ = 10m
厚さ = 3mm
幅 = 1.2m
滑り止め = あり
マット材質 = ゴム
表面形 = リブ
製品形式 = ロール
色 = グレー
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09633088 221-7897
オープン
60,980
67,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする