RS PRO 結束バンド, 1030mm x 12.7mm, 黒, ナイロン 66

RS PRO 結束バンド, 1030mm x 12.7mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

RS Pro ケーブルタイ RS Pro のケーブルタイ製品をご紹介します。
屋外や極端な温度変動がある環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。
リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。
また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。
この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。
特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。
手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。
結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。
つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。
自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。
特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。
交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応

仕様
長さ = 1030mm
幅 = 12.7mm
色 = 黒
材質 = ナイロン 66
タイプ = リリース不可
入数 = 100
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
耐火性 = 難燃性
引張強度 = 114kg
最大バンドル直径 = 473mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09635949 224-3116
オープン
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする