曜日別特売

RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール - RS PRO

RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。
通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。
NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。
ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。
色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm

仕様
内径 = 10mm
外径 = 26mm
シールタイプ = 回転シャフトシール
厚さ = 7mm
シール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09637848226-3699
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする