曜日別特売

Roller Element with Roller R28 green, Ca

Roller Element with Roller R28 green, Ca - RS PRO

The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Green Axis preassembled

仕様
ローラー長さ = 33.3mm
ローラー直径 = 24mm
チューブ材料 = 亜鉛めっき鋼
許容荷重 = 150N
軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09645146229-9175
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする