RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRO

RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。
24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。
デュアルボールベアリングシステムを備えています。
また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。
動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %

仕様
電源電圧 = 24 V dc
高さ = 60mm
消費電力 = 2.8W
電流 Max = 0.12A
寸法 = 60 x 60 x 25mm
騒音レベル = 30dB
ファン回転速度 = 4000rpm
ベアリングタイプ = ボール
IP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09647840 230-3040
オープン
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする