曜日別特売

Oリング RS PRO EPDM, 2mm

Oリング RS PRO EPDM, 2mm - RS PRO

The RS Pro EPDM sponge cord often utilized for draft exclusion of windows, doors and floorboards. It can be compressed by almost 90% of its original profile. These flexible properties allow this cord to be compressed into floorboard and gaps much smaller than its original form by stretching it during the installation process.Low and high temperature capability is good Excellent resistance to weathering and ozone, water and steam Good performance in castor and some phosphate ester-based fluids

仕様
直径 = 2mm
材料 = EPDM
長さ = 10m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09648488230-9661
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする