Oリング RS PRO EPDM, 7mm

Oリング RS PRO EPDM, 7mm - RS PRO

O リングコードは、 RS Pro の製品です。
メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。
これらのゴム製 O リングコードは、長さ 2~10 mm のさまざまな直径が用意されています。
エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。

仕様
直径 = 7mm
材料 = EPDM
長さ = 10m
耐薬品性
有機、無機酸、アルカリ
リン酸エステル系作動油 (HFD-R)
シリコンオイル及びグリース
極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)
オゾン、経年劣化、耐候性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09648540230-9666
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする