RS PRO 空圧ストレートチューブ対チューブアダプタ 55705シリーズ

RS PRO 空圧ストレートチューブ対チューブアダプタ 55705シリーズ - RS PRO
仕様
コネクタA = プッシュイン8 mm
コネクタB = プッシュイン10 mm
空圧継手の種類 = ストレート継手
接続スタイル = チューブ間
メーカーシリーズ = 55705
インレットポート = プッシュイン 8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09650579231-2679
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする